{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 711 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Norm | DIN 3123 | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | nein | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Produktart | Verlängerung | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 635500 711 | |
| EAN / GTIN | 4000896042340 | |
| Herstellernummer | 8821-28 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |