Caliper face spanner, adjustable, 4 mm

Nr art.: 6354560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rodzaj produktu Wykrętak do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 178 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6354560
EAN / GTIN 4010886635452
Numer producenta 6354560
Numer L L60160 292
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For loosening and clamping of cutting and grinding wheels
  • Similar to DIN 3116
  • Special sizes available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 4 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 3,8 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total length [inch]: 7″
  • Total length [mm]: 178 mm
  • Trunnion height: 5,0 mm
  • VDE certified: no