Przedłużka, 3/8 cala, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 635420 250
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
1 196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 250 mm
Napęd czworokąt
Człon Stempel czworokątny
Norma DIN 3120; DIN 3123
Rozmiar napędu, czworokąt 3/8 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635420 250
EAN / GTIN 4067263104612
Numer producenta 635420 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Norma:

4-kątne czopy wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym,
4-kątne gniazda wg DIN 3120 C 10 z rowkami.
DIN 3123-B 10.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.