Verlengstuk, 3/8 inch 250 mm

Artikelnummer: 635420 250
op aanvraag
Op voorraad
2.018 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635420 250
EAN/GTIN 4067263104612

Omschrijving

Norm:

buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.
DIN 3123-B 10

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.
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
    totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen