{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Saugschlauch Quick | |
| Kolor | szare | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Połączenie przewodu elastycznego | |
| Typ przyłącza, Wejście | Szybkozłącze | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | Kształt spiralny | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| Średnica zewnętrzna węża | 40 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 32 mm | |
| Długość całkowita | 4 m | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście |
| Numer artykułu | 635405000 | |
| EAN / GTIN | 4061792237254 | |
| Numer producenta | 635405000 | |
| Numer L | L01760 101812 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |