Morse taper MK 2 / B 12

Nr art.: 635114000
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
Długość całkowita 106,5 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK2
Z powierzchniami mocującymi nie
Z amortyzacją nie
Średnica mocowania 12 mm
Ze wskaźnikiem ciśnienia nie
Masa 0,135 kg
Norma DIN 228
Rodzaj produktu Korpus podstawy do wymiennych kłów centrujących

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635114000
EAN / GTIN 4007430427793
Numer producenta 635114000
Numer L L01750 398
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hardened and ground
  • For chuck with female taper
  • According to DIN 238

Cecha szcz.:

  • Outside Ø Morse cone: MK 2
  • Chuck cone: B 12
  • Total length of mandrel: 106.5 mm
  • Weight: 0,135 kg