{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 106,5 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK2 | |
| Se upínacími plochami | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Upínací průměr | 12 mm | |
| S indikátorem tlaku | ne | |
| Hmotnost | 0,135 kg | |
| Norma | DIN 228 | |
| Druh produktu | Základní těleso pro výměnné středicí hroty |
| Katalogové číslo | 635114000 | |
| EAN / GTIN | 4007430427793 | |
| Číslo výrobce | 635114000 | |
| L-číslo | L01750 398 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |