E-Cut long-life saw blade

Nr art.: 63502224230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 63502224230
EAN / GTIN 4014586408194
Numer producenta 63502224230
Numer L L00010 3547
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • E-Cut long-life saw blade
  • Bimetal with set wood teeth for all wood, plasterboard and plastic materials. Outstanding tool life, high cutting quality and speed. Extremely robust, not affected by nails (up to diameter of approx. 4 mm) in wood, masonry etc
  • XXL length for very large plunge depths and special application solutions, such as replacing windows. With waist for optimum cutting speed and good swarf removal

Cecha szcz.:

  • Width 32 mm
  • Length 90 mm
  • Mount SLM
  • No. in pack 5 pcs