E-Cut long-life saw blade

Nr art.: 63502184220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 63502184220
EAN / GTIN 4014586386942
Numer producenta 63502184220
Numer L L00010 2249
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • E-Cut long-life saw blade
  • Bimetal with set wood teeth for all wood, plasterboard and plastic materials. Outstanding tool life, high cutting quality and speed. Extremely robust, not affected by nails (up to diameter of approx. 4 mm) in wood, masonry etc
  • Short, very narrow shape for the smallest of recesses

Cecha szcz.:

  • Width 10 mm
  • Length 30 mm
  • Mount SL
  • No. in pack 3 pcs