{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Nombre de pièces | 37 pc. | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis TORX® mâles; pour vis à douze pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles | |
| Longueur totale L | 413 mm | |
| Norme | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Nombre d’outils | 37 | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Réf. incluses | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Surface | avec chromage | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 634811 12 | |
| EAN / GTIN | 4018754260461 | |
| Réf. fabricant | 96022119 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |