Hexagon socket key

Nr art.: 6340770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość grotu 85 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN ISO 1173
Długość całkowita 85 mm
Napęd Brak
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6340770
EAN / GTIN 4010886634073
Numer producenta 6340770
Numer L L60160 1676
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm
  • Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length 2: 33 mm
  • Blade length: 85 mm
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 61CrSiV5
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total height [mm]: 6 mm
  • Total length [mm]: 85 mm
  • Total width [mm]: 32 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 5,0