Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar 12

Article no.: 633916 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-22

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm
Längd 322 mm
Bredd 134 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 633916 12
EAN / GTIN 4018754260751
Manufacturer number 96024132

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med sexkanthylsor nr 637000 .

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-handtag: 1 st. nr 635700
Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
universalknut: 1 st. nr 636200
spärrskaft: 1 st. nr 635000
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar