Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 15-delig 12

Artikelnummer: 633816 12
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-19

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 15
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-19 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 322 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633816 12
EAN/GTIN 4018754260669
Nummer fabrikant 96021109

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 637000.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen