Hook wrench with pin, 68-75 mm

Nr art.: 6337200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. średnica nakrętki 68 mm
Maks. średnica nakrętki 75 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 242 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do nakrętek krzyżowo-otworowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6337200
EAN / GTIN 4010886633724
Numer producenta 6337200
Numer L L60160 1875
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For cross-drilled nuts according to DIN 1816
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 6,0 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 8 mm
  • Total length [mm]: 242 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • Trunnion height: 5,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 68-75