Przegub Cardana, 1/4 cala QuickRelease, Typ: 1/4

Nr art.: 633550 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 45 mm
z QuickRelease tak
Rodzaj produktu przegub Cardana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Numer producenta 11021000
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Dobór materiału i specjalna technologia odkuwania gwarantują uzyskanie optymalnych czopów czworokątnych wg DIN3120 A 6,3 z kulką osadzoną na sprężynie, gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.