Hook wrench with lug, 30-32 mm

Nr art.: 6334100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu C-hook (pin) spanners

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6334100
EAN / GTIN 4010886633410
Numer producenta 6334100
Numer L L60160 3810
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For slotted round nuts according to DIN 981
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 2,5 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 5 mm
  • Total length [mm]: 135 mm
  • Total width [mm]: 20 mm
  • Trunnion height: 2,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 30-32