{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy; Chwyt stożkowy | |
| Kształt uchwytu | Stożek Morse’a; Stożek Morse’a | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 3; 3 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Złącze po stronie maszyny | MK 3 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | MK 3 | |
| Adapter strona 1 | MK 3 | |
| Adapter strona 2 | MK 3 | |
| Długość wysięgu | 160 mm | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 63304005000 | |
| EAN / GTIN | 4014586312996 | |
| Numer producenta | 63304005000 | |
| Numer L | L00010 3241 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |