Wall anchor

Nr art.: 63278
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63278
EAN / GTIN 4031405632783
Numer producenta 063278
Numer L L90240 102393
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Specjalny uchwyt ścienny do fasad blaszanych
  • Służy jako powierzchnia do przykręcania do mocowania standardowych wsporników ściennych (wsporników w kształcie litery U lub pojedynczych wsporników ściennych).
  • 1 zestaw = 2 sztuki
  • Zawiera materiał montażowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 150mm
  • Wysokość: 40 mm
  • Długość: 360 mm
  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi