Grzechotka drobnozębna, przełączalny,, z czworokątem 1/4 cala, 90 zęby, długość 116 mm

Nr art.: 632389 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3120
długość całkowita 116 mm
liczba zębów 90
kąt roboczy 4 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 Drobnozębna, przełączalna,
USP2 90 zębów, długość 116 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Numer producenta 863HP
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Z dźwignią przełączającą lewo- i prawoskrętną, kąt roboczy 4°.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.