{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 45 stopni | |
| Wysięg | 2 850 mm | |
| Szerokość podstawy | 0,95 m | |
| Maks. obciążenie powierzchni | 150 kg | |
| Maks. obciążenie stopnia | 150 kg | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 11 | |
| Szerokość stopni | 800 mm | |
| Głębokość stopni | 225 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość pionowa | 2,29 m | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Listwa na wysokości kolan | tak | |
| Listwa dolna | tak | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Schody platformowe | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | tak | |
| Nośność | 300 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 632311 | |
| EAN / GTIN | 4031405948761 | |
| Numer producenta | 632311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |