{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość poręczy | 3 050 mm | |
| Szerokość poręczy | 50 mm | |
| Wysokość słupków | 1 100 mm | |
| Szerokość platformy | 3 060 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj produktu | Poręcze |
| Numer artykułu | 632235 | |
| EAN / GTIN | 4031405948662 | |
| Numer producenta | 632235 | |
| Numer L | L90240 102152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |