Railing, rigid for platform length 3,060 mm

Nr art.: 632232
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 3 050 mm
Szerokość poręczy 50 mm
Wysokość słupków 1 100 mm
Szerokość platformy 3 060 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632232
EAN / GTIN 4031405948631
Numer producenta 632232
Numer L L90110 941
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Zwiększa bezpieczeństwo i komfort podczas chodzenia po wybiegu
  • Optymalna wysokość i rozmiar dla ergonomicznego trzymania i trzymania
  • Należy pamiętać, że na każdą platformę potrzebne będą dwie poręcze
  • Wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi serii DIN EN ISO 14122 i DIN EN 1004
  • Ten produkt jest wykonywany na zamówienie i nie podlega wymianie
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 50 mm
  • Materiał: aluminium
  • Poręcz: sztywna