Adapter with 3/4 in Weldon fitting

Nr art.: 63206149010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adapter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63206149010
EAN / GTIN 4014586634562
Numer producenta 63206149010
Numer L L00010 3083
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Adapter with 3/4 in Weldon fitting
  • 9 mm round shank output for M12 in accordance with DIN 352 / ISO 13

Cecha szcz.:

  • Ø 9 mm
  • Square 7 mm