Quick-action chucks

Nr art.: 63204025003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny B16
Min. średnica mocowania 3 mm
Maks. średnica mocowania 16 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita 95 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63204025003
EAN / GTIN 4014586177281
Numer producenta 63204025003
Numer L L00010 232
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Quick-action chucks
Drill chuck holder B 16
form R tip

Cecha szcz.:

Chuck opening 3-16 mm