Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie, profil Torx®: TX8

Nr art.: 631773 TX8
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
1 575 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 2,3 mm
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Wersja długie
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631773 TX8
EAN / GTIN 4062406235154
Numer producenta 631773 TX8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.