{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Torx®-profil | TX8 | |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
| Profilmått A | 2,3 mm | |
| ⌀ fästsida | 12 mm | |
| Längd | 100 mm | |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
| Utförande | Lång | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |
| Artikelnummer | 631773 TX8 | |
| EAN/GTIN | 4062406235154 | |
| Tillverkarens nummer | 631773 TX8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |