Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 8mm

Nr art.: 631720 8
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
1 010 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 36 mm
Średnica zewnętrzna D 13 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 15,5 mm
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631720 8
EAN / GTIN 4045197162298
Numer producenta 631720 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne HOLEX dostępne również w wersjach calowych (nr 631722).