Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum 3,5 mm

Article no.: 631613 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
957 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

klingbredd 3,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
klingtjocklek 0,6 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631613 3,5
EAN / GTIN 4062406227593

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.