Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 631415 5
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
325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 8,1 mm
długość 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Numer producenta 631415 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych HOLEX długie, dostępne również w wersjach calowych (nr 631417).