Tyrolit ceramic combination stone 25x13x100 mm 89A120/400 steel

Nr art.: 6314
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 6314
EAN / GTIN 9003170063142
Numer producenta 6314
Numer L L50140 755
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • You can use the Tyrolit combination stone for deburring various workpieces.
  • Due to its two different grit sizes, you will always be equipped for the respective application.
  • This product can also be used for whetting magnetic tables.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 89AKOMBI
  • Main dimension: B x C x L = 25 x 13 x 100

Zaleta:

  • Individual application
  • The best results
  • Broad assortment

Zastosowanie:

  • For deburring a wide variety of workpieces
  • Also suitable for trueing magnetic tables

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Casting materials/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Casting materials/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For deburring a wide variety of workpieces
  • Also suitable for trueing magnetic tables