HSS Dura 50 core bit with QuickIN holder

Nr art.: 63133320068
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 63133320068
EAN / GTIN 4014586614441
Numer producenta 63133320068
Numer L L00010 1967
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HSS Dura 50 core bit with QuickIN holder
  • TiN surface coating for outstanding service lives and the best glide properties
  • Metric dimensions, cutting depth 50 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 50 mm
  • Bore Ø 32 mm