{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 29 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Długość użytkowa | 25 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
| Numer artykułu | 63133289051 | |
| EAN / GTIN | 4014586613994 | |
| Numer producenta | 63133289051 | |
| Numer L | L00010 1803 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |