HSS Nova 25 core bit with QuickIN holder

Nr art.: 63133270051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Min. średnica skrawania 27 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Długość użytkowa 25 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63133270051
EAN / GTIN 4014586613819
Numer producenta 63133270051
Numer L L00010 1801
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HSS Nova 25 core bit with QuickIN holder
  • Industrial standard. Metric dimensions, cutting depth 25 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 25 mm
  • Bore Ø 27 mm