Carbide hole saw for pipes with QuickIN PLUS holder

Nr art.: 63131468010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63131468010
EAN / GTIN 4014586366746
Numer producenta 63131468010
Numer L L00010 2171
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Carbide hole saw for pipes with QuickIN PLUS holder
  • Carbide cutting tips for optimum service life for use with pipe material and curved surfaces with wall thicknesses of up to 4 mm
  • Metric dimensions, cutting depth 4 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 4 mm
  • Bore Ø 68 mm