{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive | |
Standardi | DIN 3124 | |
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) | 7/32 tuuma; 15/64 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 9,3 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631225 6 | |
EAN / GTIN | 4045197497017 |