2 Sanding belts 180x1550, P 100, wood

Nr art.: 631192000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 2 szt.
Szerokość materiału ściernego 180 mm
Długość materiału ściernego 1 550 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631192000
EAN / GTIN 4007430424969
Numer producenta 631192000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quality sanding paper with high coarseness and high removal of material
  • For veneers, solid wood, polyester, steel and stainless steel sheets, non-ferrous metals, alloys
  • For sanding veneered cabinet fronts and sides, sanding furniture covered with liners with hot-melt type adhesive edges, sanding-based repair work, and deburring cut sheet metal etc.

Cecha szcz.:

  • Dimensions 180 x 1550 mm
  • Grain: P 100
  • Sales unit: 2