• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

HSS twist drill set with 3/4” Weldon fitting

Nr art.: 63111018020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 3/4 cal
Sposób mocowania Czop
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 35 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63111018020
EAN / GTIN 4014586416144
Numer producenta 63111018020
Numer L L00010 2696
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HSS twist drill set with 3/4” Weldon fitting
  • Comprising 6 HSS twist drills (diameters of 6, 8, 10, 12, 14 and 16 mm) in a handy plastic storage box
  • Cutting depth 35 mm