Klucz oczkowy jednostronny ∙ z izolacją ochronną ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 13 mm

Nr art.: 630KV-13
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630KV-13
EAN / GTIN 4000896231461
Numer producenta 630KV-13
Numer L L60140 5741
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Deep offset
  • Heads thin-walled
  • Surface: with protective insulation
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 13 mm
  • Dimensions / length: 198 mm
  • Protective insulation up to 1000 V