Llave con una estrella ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 13 ∙ 198 mm

Número de artículo: 630KV-13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 630KV-13
EAN / GTIN 4000896231461
Número del fabricante 630KV-13
Número L L60140 5741
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 198 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V