Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 630950 5
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
168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 7,9 mm
długość 23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630950 5
EAN / GTIN 4018754000302
Numer producenta 01030005
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem AS-drive.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.