{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Średnica zewnętrzna D | 42,5 mm | |
| Wysokość całkowita h | 12,5 mm | |
| Wersja | Nakrętka zabezpieczająca (z elementem zaciskowym) | |
| Do min. średnicy mocowania | 8 mm | |
| Wielkość gwintu d | M14 | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | Metal |
| Numer artykułu | 630800000 | |
| EAN / GTIN | 4007430441980 | |
| Numer producenta | 630800000 | |
| Numer L | L01750 463 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |