Grinding wheel 250 x 32 x 32 mm, 60 N, NK, DGs

Nr art.: 630789000
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
Rodzaj produktu Grinding wheel for off-hand grinders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630789000
EAN / GTIN 4007430422156
Numer producenta 630789000
Numer L L01750 1098
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For sanding/grinding tool steel
  • Fine grit (60N): suitable for fine grinding of hardened and unhardened steels, for example spiral drills, screwdrivers, chisels, turning chisels, splitting tools, bevelled-edge chisels, carving knives
  • Coarse grit (36P): suitable for pre-grinding of hardened and unhardened steels, for example chisels, splitting tools

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 250 x 32 x 32 mm
  • Suitable for: DS 7226
  • Grain and hardness: 60 N.