Grinding wheel 200 x 32 x 32 mm, 36 P, NK, DGs

Nr art.: 630634000
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
Rodzaj produktu Grinding wheel for off-hand grinders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630634000
EAN / GTIN 4007430439543
Numer producenta 630634000
Numer L L01750 372
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For sanding/grinding tool steel
  • Fine grit (60N): suitable for fine grinding of hardened and unhardened steels, for example spiral drills, screwdrivers, chisels, turning chisels, splitting tools, bevelled-edge chisels, carving knives
  • Coarse grit (36P): suitable for pre-grinding of hardened and unhardened steels, for example chisels, splitting tools

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 200 x 32 x 32 mm
  • Suitable for: DS W 9200 / DS D 9201
  • Grain and hardness: 36 P.