2 HSS planer blades 260 mm ADH 1626

Nr art.: 630545000
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
Oznaczenie producenta ADH 1626
Rodzaj produktu Strug
Do materiału drewno
Długość bez trzonu 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630545000
EAN / GTIN 4007430419958
Numer producenta 630545000
Numer L L01760 100481
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For all soft woods and hard woods
  • Regrindable
  • 18% tungsten = increased tool life

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 260 mm
  • Suitable for: ADH 1626
  • Sales unit: 2