{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
| Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-14 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
| Opakowanie | Pojemniki z tworzywa sztucznego | |
| długość | 127 mm | |
| szerokość | 85 mm | |
| wysokość | 47 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
| z QuickRelease | nie | |
| Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
| Numer artykułu | 630355 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406096342 | |
| Numer producenta | 630355 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |