Set di chiavi a bussola Low Profile, con attacco quadro da 1/4 pollici 14 pezzi, Numero pezzi: 14

Codice art.: 630355 14
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-14 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Lunghezza 127 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630355 14
copia
EAN / GTIN 4062406096342
copia
Codice del produttore 630355 14
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Vantaggi:

  • Considerata l’altezza ridotta, particolarmente adatti per essere usati in situazioni di lavoro limitate.
  • Ingombro fino al 50% inferiore rispetto ai prodotti tradizionali.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Cricchetto: 1 pz. n. art. 630357
Riposte in: Astuccio di plastica ABS