Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 39-elem.

Nr art.: 630300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 39 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630300
EAN / GTIN 4045197161710
Numer producenta 630300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, praktycznym zamknięciem. Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub z główką Phillips i Pozidriv z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 − M4
oraz śrub TORX® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631029 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bity 6-kątne C 6,3 z pierścieniem przytrzymującym: 5 szt. podobne do nr 675240, rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Bity do profili Phillips C 6,3: 3 szt. nr 675310, wielk. 1; 2; 3
Bity Pozidriv C 6,3: 1 szt. nr 675320, wielk. 2
Bity płaskie C 6,3: 4 szt. nr 675250
wielk. 3; 4; 5,5; 6,5
Bity do Torx® C 6,3: 8 szt. nr 675340
rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adapter do bitów: 1 szt. zblizona do
Nr. 676800, wielk. 4/4
Przetyczka: 1 szt. nr 632830
Przedłużki: 2 szt. nr 632430
rozm. 50; 100
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633530
Grzechotka: 1 szt. nr 632030
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa ABS z zatrzaskiem