• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Upholstery brush, Ø 35 mm, 60mm long, 40mm wide

Nr art.: 630245000
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
Kolor czarny
Długość rury 60
Średnica rury 35
Średnica wewnętrzna dyszy 35 mm
Szerokość wylotu dyszy 40 mm
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą tak
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630245000
EAN / GTIN 4007430445056
Numer producenta 630245000
Numer L L01760 33
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Universal use also e.g. as suction brush, furniture brush or instrument panel brush in the car
  • Flexible, the angle of inclination can be changed by rotating the brush head
  • The bristles easily remove the dirt from the surface before it is vacuumed

Cecha szcz.:

  • Connection Ø, inside: 35 mm
  • Type: Upholstery brush
  • Width: 40 mm
  • Length: 60 mm
  • Sales unit: 1