• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Floor nozzle, Ø 35 mm, width 300

Nr art.: 630169000
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
Kolor czarny
Średnica wewnętrzna dyszy 35 mm
Szerokość wylotu dyszy 300 mm
Rodzaj produktu Dysza
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630169000
EAN / GTIN 4061792200333
Numer producenta 630169000
Numer L L01760 139
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Plastic floor nozzle with parking position, with bristles (not replaceable) and rollers
  • Design according to BG Bau specifications, dimensions of suction opening: 28x70 mm

Cecha szcz.:

  • Connection Ø, inside: 35 mm
  • Type: Floor nozzle
  • Width: 300 mm
  • Sales unit: 1