4000 Strip nails, D34° paper-bound 2.8 x 75mm BL ring

Nr art.: 630154000
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
Maks. długość gwoździ 75 mm
Średnica gwoździ 2,8 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630154000
EAN / GTIN 4061792235151
Numer producenta 630154000
Numer L L01760 101985
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Paper magazine for processing without residue
Strip nails with 34° pitch
Eurocode 5